曜日別特売

36V コードレスインパクトレンチ

36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)

クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

長さ(mm)169差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池モーター直流ブラシレスモーター振動3軸合成値(m/s2)11.7内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65692367WR36DD(NN)362.5630M10~M24M10~M20-276(BSL36A18B装着時)
46,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
47307358WR36DD (2XPSZ)362.5630M10~M24M10~M20-278(BSL36A18BX装着時)
104,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
65692358WR36DD(2XPS)362.5630M10~M24M10~M20-276(BSL36A18B装着時)
104,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65692358WR36DD(2XPS)47307358WR36DD (2XPSZ)WR36DD(2XPS) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 4730735836V コードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする