ミヤマ(三山)
メンロード40/2 綿100%
綿100%の綺麗なコーマ糸、オールマイティに使用可。
用途
ニット工業用糸
質量(kg)
0.94
混率(%)
綿100
番手
40/2
内容量
1本(0.94kg)
全162種類を絞り込む
色番
選択してください
D750
D751
D756
D770
D771
D772
D773
D774
D775
D776
D777
D778
D779
D780
D781
D782
D783
D784
D785
D786
D787
D788
D789
D790
D791
D792
D793
D794
D795
D796
D797
D798
D799
D800
L701
L702
L703
L704
L705
L706
L707
L708
L709
L710
L711
L712
L713
L714
L715
L716
L717
L718
L719
L720
L721
L724
L725
L726
L727
L728
L729
L730
L731
L732
L733
L735
L736
L739
L740
L752
L753
L754
L758
L759
L761
L768
M722
M723
M734
M737
M738
M741
M742
M743
M744
M745
M746
M747
M748
M749
M755
M757
M760
M762
M763
M764
M765
M766
M767
M769
晒
162種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65696147
1404022-0460
晒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696156
1404022-0701
L701
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696165
1404022-0702
L702
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696174
1404022-0703
L703
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696183
1404022-0704
L704
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696199
1404022-0705
L705
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696208
1404022-0706
L706
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696217
1404022-0707
L707
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696226
1404022-0708
L708
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696235
1404022-0709
L709
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696244
1404022-0710
L710
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696253
1404022-0711
L711
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696269
1404022-0712
L712
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696278
1404022-0713
L713
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696287
1404022-0714
L714
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696296
1404022-0715
L715
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696305
1404022-0716
L716
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696314
1404022-0717
L717
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696323
1404022-0718
L718
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696339
1404022-0719
L719
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696348
1404022-0720
L720
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696357
1404022-0721
L721
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696366
1404022-0722
M722
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696375
1404022-0723
M723
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696384
1404022-0724
L724
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696393
1404022-0725
L725
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696409
1404022-0726
L726
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696418
1404022-0727
L727
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696427
1404022-0728
L728
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696436
1404022-0729
L729
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696445
1404022-0730
L730
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696454
1404022-0731
L731
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696463
1404022-0732
L732
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696479
1404022-0733
L733
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696488
1404022-0734
M734
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696497
1404022-0735
L735
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696506
1404022-0736
L736
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696515
1404022-0737
M737
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696524
1404022-0738
M738
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696533
1404022-0739
L739
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696549
1404022-0740
L740
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696558
1404022-0741
M741
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696567
1404022-0742
M742
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696576
1404022-0743
M743
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696585
1404022-0744
M744
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696594
1404022-0745
M745
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696603
1404022-0746
M746
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696619
1404022-0747
M747
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696628
1404022-0748
M748
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65696637
1404022-0749
M749
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ