曜日別特売

コードレス複動パンチャー

コードレス複動パンチャー - DIAMONDコードレス複動パンチャー - DIAMOND

1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。
360度回転式。
スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。
11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。

付属品
工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、
充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、
樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)
穴径(Φmm)(最大)20穴あけ能力1チャージ約120回(SS400Φ20t9mm/SUS304Φ20t6mm)長穴(mm)(最大)14×21内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカーテスト値による。穴あけ回数やバッテリーの状態により変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
作動方式
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65699875EPC-2009W362.5SUS304相当品:6SS400相当品:9複動式33885260(ハンドル部除く)11.9(バッテリー含む/スタンドベース除く)7BSL36A18
305,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする