曜日別特売

粉末タイプ毎日1杯の青汁有糖20包

粉末タイプ毎日1杯の青汁有糖20包 - 伊藤園

大麦若葉、緑茶、ケール、ブロッコリー、ほうれん草、はちみつ、
豆乳の7種類の国産素材を使用し水に溶かすだけでおいしく飲める
「香料・保存料・着色料無添加」の粉末青汁です。
不足しがちなカルシウムも手軽に摂取できます。

賞味期限12ヵ月アズワン品番65-0417-55原材料大麦若葉粉末、砂糖、黒糖、還元麦芽糖水飴、麦芽糖、緑茶粉末、海藻カルシウム、スピルリナ、豆乳、ケール粉末、マルトデキストリン、ブロッコリー粉末、ほうれん草粉末、でん粉、デキストリン、はちみつ栄養成分エネルギー:24kcal、たんぱく質:0.2~0.8g、脂質:0~0.2g、炭水化物:6.4g、糖質:5.6g、食物繊維:0.3~1.8g、食塩相当量:0~0.02g、カリウム:14~121mg、カルシウム:71mg、鉄:0.1~0.9mg、ビタミンK:15~146μg、総ポリフェノール:14~58mg内容量1箱(20本×10箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6569262963407
14,100
12,980
14,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする