曜日別特売

無線LANアクセスポイント Aruba AP-203R (JP) Unified Remote AP

無線LANアクセスポイント Aruba AP-203R (JP) Unified Remote AP - ARUBA(アルバ)

FLEX-RADIO 802.11ac 2×2 UNIFIED REMOTE AP (内部アンテナ)。
Flex-radio 802.11ac 2×2 Unifiedアクセスポイント (内部アンテナ)。
これは、日本の規制区域のSKUです。
マウントは追加アクセサリなしでデスクに設置できます。コネクター、ケーブル、製品ラベルを覆うためのカバーがAPに付属します。壁面への取り付けをサポートするためにカバーを使用できます。
最大消費電力は8.2W (最悪時)、アイドルモードで5.0W (最悪時)。
外部USBやPoE-PDデバイスによって消費される電力 (および内部的なロス) は、5W/1A USBデバイスで最大で5.7Wに、最大負荷 (15.4W) 802.3af PoE-PDデバイスで最大17.2Wになる場合があります。

質量(g)320入力電圧(V)AC90~265(47~63Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)155×50×95接続方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/acポート10/100/1000BASE-T RJ-45×1(アップリンク)、10/100/1000BASE-T RJ-45×2(ローカル)、AP-203RPモデルがいずれかのローカルポートから48VDC PoE+を提供内容量1台
注意
※本体には給電装置が含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65693819JY716A
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする