JY716A 無線LANアクセスポイント Aruba AP-203R (JP) Unified Remote AP ARUBA(アルバ) 65693819

無線LANアクセスポイント Aruba AP-203R (JP) Unified Remote AP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65693819 品番JY716A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

FLEX-RADIO 802.11ac 2×2 UNIFIED REMOTE AP (内部アンテナ)。
Flex-radio 802.11ac 2×2 Unifiedアクセスポイント (内部アンテナ)。
これは、日本の規制区域のSKUです。
マウントは追加アクセサリなしでデスクに設置できます。コネクター、ケーブル、製品ラベルを覆うためのカバーがAPに付属します。壁面への取り付けをサポートするためにカバーを使用できます。
最大消費電力は8.2W (最悪時)、アイドルモードで5.0W (最悪時)。
外部USBやPoE-PDデバイスによって消費される電力 (および内部的なロス) は、5W/1A USBデバイスで最大で5.7Wに、最大負荷 (15.4W) 802.3af PoE-PDデバイスで最大17.2Wになる場合があります。

質量(g)320 入力電圧(V)AC90〜265(47〜63Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)155×50×95 接続方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac 伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac ポート10/100/1000BASE-T RJ-45×1(アップリンク)、10/100/1000BASE-T RJ-45×2(ローカル)、AP-203RPモデルがいずれかのローカルポートから48VDC PoE+を提供
注意
※本体には給電装置が含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする