仕様スループット:77.3Mpps、スイッチ容量:104Gbps、発熱量:203BTU/時(214.17kJ/時)質量(kg)3.08ポート数48温度範囲(℃)0~45入力電圧(V)AC100~127/AC200~240機能(機能)IMC - Intelligent Management Center、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、コンフィギュレーションメニュー、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはMicro USB)、IEEE 802.3 Ethernet MIB、Repeater MIB、Ethernet Interface MIB最大消費電力(W)59.5通信方式10Base-T/100Base-TX: 半二重または全二重、1000Base-T: 全二重のみ、4個のGigabit Ethernet SFP固定ポート、1個のデュアルパーソナリティ(RJ-45またはUSBマイクロB)シリアルコンソールポートバッファメモリ3MB 動的割り当て寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最小)25.4×4.45×44.3プロセッサーARM9E/800MHz、128MBフラッシュ、256MB DDR3 DIMMポート48個のRJ-45オートセンシング 10/100/1000ポート(IEEE 802.3 Type 10Base-T、IEEE 802.3u Type 100Base-TX、IEEE 802.3ab Type 1000Base-T)レイテンシー[100Mbレイテンシ] 7.4マイクロ秒未満、[1000Mbレイテンシ] 2.3マイクロ秒未満湿度範囲(%)15~95(40℃/結露無き事)内容量1台