曜日別特売

PoEスイッチ HPE OfficeConnect 1950 24G-2SFP+-2XGT-Po

PoEスイッチ HPE OfficeConnect 1950 24G-2SFP+-2XGT-Po - ARUBA(アルバ)

中小規模環境向けのWeb管理型L2スイッチ。
VLAN、LAG対応。
10G BASE-Tと10G SFP+のアップリンクポートをそれぞれ2ポートずつ標準装備し、最大4台までのIRFを構成可能。

仕様スループット:(最大)95.2Mpps、スイッチ容量:128Gbps、ルーティングテーブルのサイズ:32エントリー(IPv4)、32エントリー(IPv6)、MACアドレステーブルのサイズ:16384エントリー質量(kg)6電圧(V)AC100~240ポート数24定格電力(W)(最大)425バッファメモリ1.5MB、1GB SDRAM寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最小)36×4.4×44動作湿度(%)10~90(結露無き事)プロセッサーCortex-A9/1GHz、128MBフラッシュポート24個のRJ-45オートセンシング 10/100/1000 PoE+ポート(IEEE 802.3 Type 10BASE-T、IEEE 802.3u Type 100BASE-TX、IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at)、2個のSFP+固定1000/10000 SFP+ポート、2個のRJ45 1/10GBASE-Tポート、1個のRJ45コンソールポート(限定CLIポートへのアクセス)動作温度範囲(℃)0~45レイテンシー[100Mbレイテンシ] 5マイクロ秒、[1000Mbレイテンシ] 5マイクロ秒、[10Gbpsレイテンシ] 1.5マイクロ秒内容量1台
注意
※最大定格電力および最大発熱量は、PoE(実装時)がフル稼働、トラフィックが100%疎通、すべてのポートを使用、すべてのモジュールを搭載という想定のもと、インフラストラクチャの計画段階で出された理論
上の最大値を示す。
※PoE電力は内蔵電源により供給され、電力量は電源のタイプや数によって異なる。また、外部電源(EPS)を追加的に使用することも可能。HPE RPS1600冗長電源システムを併用した場合、最大740WのPoE+電力を供給できる。RPS併用時のユニット最大消費電力は770W。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65694354JG962A#ACF
296,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする