曜日別特売

EW3280U エンターテインメント4Kモニター/32インチ/4H UHD HDR対応/給電対応USB Type-C/treVoloオーディオ

EW3280U エンターテインメント4Kモニター/32インチ/4H UHD HDR対応/給電対応USB Type-C/treVoloオーディオ - BenQ(ベンキュー)

10ビットカラーIPSパネル採用により10億7000万以上の色表現、32インチ大画面x4K UHD解像度、DisplayHDR400規格に満たした美麗画質(DCI-P3 95%カバーした広色域)、B.I.+とHDRを融合した技術でスタンダードHDRよりも綺麗な映像を楽しめる「HDRi」技術、2.1chスピーカー(2Wx2+5Wサブウーファー)、サウンドモード5種類がプリセット(ライブ/ポップ、シネマ、トーク/ボーカル、ゲーム、ロック/パーティ)、フルレンジで高品質の音を生成するBenQのオーディオシステム「treVOLO」、FreeSync対応、1080/24Pのリアル再生、目に優しい機能満載:フリッカーフリー、4段階ブルーライト軽減、輝度自動調整B.I.+、電子ペーパーモード、カラーユニバーサルモード、アイリマインダー、HDMI2.0 x2、DisplayPort1.4 x1、USB Type-C x1、USB Type-C端子より60W給電可能、便利なリモコン付き、インテリアに馴染むメタリックブラウンのスタイリッシュデザイン

付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、電源ケーブル(約1.5m)、HDMIケーブル長(約1.5m)、USB Typr-C(約1.0m)質量(kg)約8.1規格4K/UHD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約726.9×523.1×204.1解像度3840×2160スピーカーあり、2.1ch(2W×2 + 5Wサブウーファー)アスペクト比16:9モニターサイズ32インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)40~60入力ポートHDMI2.0×2、DP×1.4×1、USB Type-C(60W給電)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65703786EW3280U
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65703786EW3280U62815280PD3205UEW3280U 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー) 62815280液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする