PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:あり

PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)PD2705Q AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:あり - BenQ(ベンキュー)

27型、WQHD解像度(2560x1440)、HDR10対応、ノングレアIPSパネル、sRBG カバー率100%、Rec.709カバー率100%、10億7000万色の表現力、ΔE≦3の正確な色再現、AQCOLOR対象製品、出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替)機能搭載で1セットのキーボード・マウスで2台のPCを操作可能、DP out端子により最大4台までMST接続に対応、1080/24P再生に対応、左右違う画面設定ができるデュアルモード、sRBG/暗室/CAD/CAM/アニメーション/M-bookなど多彩な画面モード、アイケア技術搭載(輝度自動調整機能B.I.、フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能)、USB Type-C接続に対応しケーブル一本で65W給電まで可能、便利なUSB3.1端子が5つ(Downstream x 4、Upstream x1)、2Wx2 スピーカー内蔵、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、CalMAN認証およびPANTONEカラー認証取得

付属品マニュアル・クイックスタートガイド、電源ケーブル、HDMIケーブル、miniDP to DPケーブル、USBケーブル、保証書質量(kg)約6.9規格WQHD (Wide-Quad-HD)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約641.0×417.3~547.3×239.6コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーあり 2W×2色(本体)ダークグレーアスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)24~76入力ポートHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、miniDisplayPort×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65703829PD2705Q
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする