GLIDiC Sound Air SPT-7000

GLIDiC Sound Air SPT-7000 - GLIDIC

「GLIDiC」初のスポーツ完全ワイヤレスイヤホン。「どこまでも、一緒に走る音。」をコンセプトに、ランニング時の快適な装着感を実現する、Run-fit形状とFREEBITを採用。8時間再生や急速充電対応、防滴(IPX5)/防汗対応で、スポーツシーンに最適な完全ワイヤレスイヤホンです。

用途フルワイヤレスイヤホン、左右分離型イヤホン、ワイヤレスイヤホン。ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10音圧感度(dB/mW)98 at 1kHzBluetoothVersion 5.0 (対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP)対応コーデックSBC、AAC、aptX連続使用時間音楽再生/通話時間:約8時間 (充電用ケース使用時:約26時間)※ご使用環境により異なります。充電時間(時間)イヤホン:約1、充電用ケース:約2インターフェイスmicroUSB(Type-B)ポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:約18×27×27(イヤホン最長部、FREEBIT®;を除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電用ケース:約98×40×39質量(g)片側 約6.9 (FREEBIT®;を除く)セット内容イヤホン(左/右)、FREEBIT(S/M/L)×2、充電用ケース、充電用ケーブル、かんたんガイド、取扱説明書/保証書イヤホン形状インナーイヤー型内容量1個
注意
※ACアダプターは同梱しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65999703SB-WS73-MRTW/BLインディゴブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
65999719SB-WS73-MRTW/BKグレイッシュブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする