GLIDiC Sound Air TW-5100

GLIDiC Sound Air TW-5100 - GLIDIC

「GLIDiC」のエントリーモデル 手に取りやすい完全ワイヤレスイヤホン。「ワイヤレス体験をよりカジュアルに」をキーメッセージに。「日常に溶け込むアクセサリー」をデザインコンセプトに。連続再生28時間再生や急速充電10分で2時間に対応、防滴(IPX4)対応で、より使いやすく進化。Type-Cケーブル対応し、TWS plus やaptX対応でアンドロイドユーザーにもより快適に。また置き忘れ防止機能Tileにも対応しています。

用途フルワイヤレスイヤホン、左右分離型イヤホン、ワイヤレスイヤホン。セット内容イヤホン(左/右)×1、イヤーピース(XS/S/M/L)×2、 充電用ケース×1、充電用ケーブル×1、かんたんガイド×1、 取扱説明書/保証書×1質量(g)片側 約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電用ケース:約48×48×33連続使用時間音楽再生/通話時間:約8時間 (充電用ケース使用時:約28時間)※ご使用環境により異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:約16×24×22充電時間(時間)イヤホン:約45分間、充電用ケース:約1.5インターフェイスUSB(Type-C)ポート防水性IPX4BluetoothVersion 5.0 (対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP)ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:6音圧感度(dB/mW)113.1 at 1KHzイヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC、aptX内容量1個
注意
※ACアダプターは同梱しておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65999728SB-WS57-MRTW/BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65999737SB-WS57-MRTW/WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
65999746SB-WS57-MRTW/LBライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする