カスタムイヤホンメーカー「カナルワークス」監修。プロフェッショナルを思わせる独自のイヤホン形状で、快適なフィット感と遮音性を実現
周囲の音を取り込める「Multi-communication Mode(外音取り込み機能)」により、イヤホンを着けたまま会話などが可能
わずか10分間ケースに入れておくだけで、約3時間連続使用できる急速充電
最大12時間の長時間再生とコンパクトなイヤホンサイズを両立した省電力設計
用途フルワイヤレスイヤホン、左右分離型イヤホン、ワイヤレスイヤホン。セット内容イヤホン(左/右)×1、オリジナルイヤーピース ベーシックタイプ(XS/S/M/L)×2、コンフォートタイプ(XS/S/M/L)×2、 充電用ケース×1、充電用ケーブル×1、かんたんガイド×1、 取扱説明書/保証書×1質量(g)片側 約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電用ケース:約82×30×38連続使用時間音楽再生/通話時間:約12時間 (充電用ケース使用時:約30時間)※ご使用環境により異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:約19×24×23(イヤホン最長部)充電時間(時間)イヤホン:約1、充電用ケース:約1.5インターフェイスUSB(Type-C)ポート防水性IPX4BluetoothVersion 5.0 (対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP)ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:5.6音圧感度(dB/mW)98 at 1kHzイヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC、aptX内容量1個