次亜塩素酸加湿器 ピュアクリエ

次亜塩素酸加湿器 ピュアクリエ - 日立

電解水技術で作り出す次亜塩素酸が加湿のための水をしっかり除菌。ヒータレスファン加湿方式で蒸気や熱を発しないから、安心してご使用いただけます。加湿・除菌・脱臭と、充実した機能。フィルター交換で能力も選べるので、季節や家族のお好みに合わせて、運転能力を簡単に変えることができます。

用途菌・ウイルスの抑制でお子様やお年寄りに、快適な環境を確保するのはもちろん、ペットと一緒に暮らしているご家庭の気になる動物臭や、部屋干し臭に も効果を発揮します。付属品除菌フィルター、除菌フィルターおさえ、塩化ナトリウム(300包入り)質量(kg)約8.6電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×520電源コード(m)約1.8運転音(dB)ターボ:50、強:44、弱:30、静音:23適合床面積木造・和室:~17m2(~約10畳)、プレハブ・洋室:~27m2(~約17畳)水タンク容量(L)約3.8使用水水道水(飲用)内容量1台
注意
※使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。※喫煙環境で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65710174HLF-Z5000
オープン
95,900
105,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする