岡田装飾金物
D40用ワンタッチランナーS
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D40
トラスコ品番
282-7115
寸法(mm)
カン下:50
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
12kg
質量(g)
39
耐荷重(kg)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65710768
15T22
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった