岡田装飾金物
D40用ワンタッチランナーA
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D40
トラスコ品番
282-7107
寸法(mm)
カン下:52
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
10kg
質量(g)
21
耐荷重(kg)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65710777
15T21
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランナーの種類について
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった