曜日別特売

スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き

スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

机にもなる天板付き。バスケットトローリー2段キャスター付き。限られたスペースにも使いやすいスリムタイプ。
天板付きで、収納+作業をサポート。天板は着脱可能、コード穴もありモバイルバッテリーでの充電中もすっきり。バスケットの高さは2.5cm間隔で調節可能。
たっぷりポイポイ放り込めるカゴ式収納。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。重量キャスターで、重いモノが載ってもスイスイ移動。

用途
ワゴン、バスケットワゴン、バスケットトローリー、バスケット、ファイルラック、ファイルワゴンとして。
おむつ入れ、おもちゃ箱、すきま収納、キッチンラック、キッチン収納、サイドラックにも。
材質スチール(粉体塗装)タイプ組立式耐荷重(kg)バスケット1段あたり10、ハンガーバー1本あたり15、全体45キャスター4個(ストッパーなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×395×620組立時間約10~20分内寸(幅×奥行×深さ)(mm)バスケット:(最大)185×355×90内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65711863UDST-2T(WH)ホワイト275×395×6203.5
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
65711879UDST-2T(BK)ブラック275×395×6203.5
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65711863
2021-10-13
用途: ソファ脇に
卸売・小売業

組み立てはとても簡単で丈夫。このスリムさは探してもなかなかなかったので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする