曜日別特売
UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879

UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879
UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879
UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879
UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879
UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879
UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879
UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879
UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879
UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879
UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879
UDST-2T(BK) スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 65711879

スリムバスケットトローリー 2段 キャスター付き

(1件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード65711879品番UDST-2T(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

机にもなる天板付き。バスケットトローリー2段キャスター付き。限られたスペースにも使いやすいスリムタイプ。
天板付きで、収納+作業をサポート。天板は着脱可能、コード穴もありモバイルバッテリーでの充電中もすっきり。バスケットの高さは2.5cm間隔で調節可能。
たっぷりポイポイ放り込めるカゴ式収納。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。重量キャスターで、重いモノが載ってもスイスイ移動。

用途
ワゴン、バスケットワゴン、バスケットトローリー、バスケット、ファイルラック、ファイルワゴンとして。
おむつ入れ、おもちゃ箱、すきま収納、キッチンラック、キッチン収納、サイドラックにも。
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×395×620
質量(kg)
3.5
材質
スチール(粉体塗装)
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
バスケット1段あたり10、ハンガーバー1本あたり15、全体45
キャスター
4個(ストッパーなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×395×620
組立時間
約10~20分
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
バスケット:(最大)185×355×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65711863
2021-10-13
用途: ソファ脇に
卸売・小売業

組み立てはとても簡単で丈夫。このスリムさは探してもなかなかなかったので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする