カウチソファ コンセント付き

カウチソファ コンセント付き YAMAZEN(山善) カウチソファ コンセント付き YAMAZEN(山善) カウチソファ コンセント付き YAMAZEN(山善) カウチソファ コンセント付き YAMAZEN(山善) カウチソファ コンセント付き YAMAZEN(山善) カウチソファ コンセント付き YAMAZEN(山善) カウチソファ コンセント付き YAMAZEN(山善) カウチソファ コンセント付き YAMAZEN(山善)

2人掛けコンセント付きカウチソファ。寝転がることも出来るゆったり二人掛け。お部屋に合わせてレイアウトが自由自在。
ふかふかな座り心地、やさしい肌触りでインテリアになじみやすいファブリック素材。クッション・2口コンセントとUSBソケット付き。
脚部高さは12cmで、一般的ロボット掃除機対応の脚部高さ。

用途
ソファ、カウチソファ、コーナーソファ、オットマン、ソファベッドとして。
2人掛け、クッション付き、椅子、ローソファに。
材質構造部材:天然木、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム・鋼製ばね 質量(kg)本体:15.5、オットマン:8、クッション:0.25 タイプ完成品(一部取り付け品) 寸法(幅W×奥行D)(mm)クッション:320×320 長さ(cm)コンセント:65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×580、オットマン:500×800×300 素材ファブリック 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FHS-160 E(NV) 65711888
FHS-160 E(NV) 65711888
65711888 FHS-160 E(NV) ネイビー 1100×800×580、オットマン:500×800×300 350 120 1100×520、オットマン:500×800
オープン
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FHS-160 E(GY) 65711897
FHS-160 E(GY) 65711897
65711897 FHS-160 E(GY) グレー 1100×800×580、オットマン:500×800×300 350 120 1100×520、オットマン:500×800
オープン
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FHS-160E (BR) 65711906
FHS-160E (BR) 65711906
65711906 FHS-160E (BR) ブラウン 1100×800×580、オットマン:500×800×300 350 120 1100×520、オットマン:500×800
オープン
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする