曜日別特売

ヴィンテージ調 オープンラック

ヴィンテージ調 オープンラック - YAMAZEN(山善)ヴィンテージ調 オープンラック - YAMAZEN(山善)ヴィンテージ調 オープンラック - YAMAZEN(山善)ヴィンテージ調 オープンラック - YAMAZEN(山善)ヴィンテージ調 オープンラック - YAMAZEN(山善)ヴィンテージ調 オープンラック - YAMAZEN(山善)ヴィンテージ調 オープンラック - YAMAZEN(山善)

ヴィンテージ調オープンラック。工具不要で組立て簡単。天板にポール穴が見えないので見た目もスッキリ。棚の角が丸い安心デザイン。

用途
ラック、シェルフ、棚、本棚、収納ラック、オープンラックとして。
ディスプレイ、収納、リビング、キッチン、寝室などに。ヴィンテージ調、カフェ風インテリア、工具不要。
材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)7オーク・ブラックタイプ組立品耐荷重(kg)棚板:各10、全体:30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×295×765棚段数3段組立時間約10-20分内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65712125YVSR-75703(OAK4/BK)
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする