プラダンシート 4mm 5枚入

プラダンシート 4mm 5枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 4mm 5枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 4mm 5枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 4mm 5枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 4mm 5枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 4mm 5枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 4mm 5枚入 - プラダンのヤマコープラダンシート 4mm 5枚入 - プラダンのヤマコー

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。

材質ポリプロピレン厚さ(mm)4幅(mm)600長さ(mm)900内容量1セット(5枚)
注意
※個人宅配送不可
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目付(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65714837g5-600900gy5600
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714864g5-600900bk5600
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714873g5-600900nb5600
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714889g5-600900lb5600水色
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714907g5-600900wh5600
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714916g5-600900na5600半透明
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714934g5-600900gr5600
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714846g5-600900be5700ベージュ
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714855g5-600900ye5600黄色
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714898g5-600900re5600
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714925g5-600900or5600オレンジ
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする