曜日別特売

ネルノダ 100ml

ネルノダ 100ml - ハウスウェルネスフーズ

ネルノダには、機能性関与成分GABAを100mg配合。

容量(mL)100シリーズネルノダ容器ボトル缶原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、ヒハツエキスパウダー、GABA、ショウガエキスパウダー、食塩/酸味料、酸化防止剤(V.C、カテキン)、香料、クチナシ色素、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、増粘剤(キサンタンガム)、V.B6、V.B2、乳化剤、V.B12栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:15kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:3.7g、食塩相当量:0.024g、ビタミンB6:6.0mg、ビタミンB12:2.4~8.0μg入数(本)30内容量1ケース(100mL×30本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65715257-
オープン
6,998
7,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする