マグネットドレンボルト

マグネットドレンボルト - KYO-EIマグネットドレンボルト - KYO-EIマグネットドレンボルト - KYO-EI
(4件のレビュー)

磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。

二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※適合車種は、あくまで参考値ですので、ご購入の際は現車のドレンボルトのサイズ及び形状をご確認下さい。
※アルミ製ドレンパンの車種は、現車のドレンボルト首下サイズを確認の上ご購入下さい。それより長い場合は、装着不可となります。ご了承下さい。
※取り付け作業は、必ずエンジンを停止させた状態で作業を行って下さい。
※走行後はエンジンが熱い為、必ず冷めた状態で、作業して下さい。
※取付後は、定期的にオイル漏れや、ボルトの緩みを点検して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ呼び径
適合メーカー
サイズ
首下長(mm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65715695MAG-21M12トヨタ、ニッサン、ダイハツM12×P1.25レッド20【TOYOTAトヨタ系(’84年7月~)(ディーゼル車除く)】アイシス/アクア/アリスト/アルテッツァ/アルファード/イスト/イプサム/ウィッシュ/ヴィッツ/
ウインダム/ヴォクシー・ノア/エスティマ/MR2/MR-S/オーパ/ガイア/カルディナ/カローラ・スプリンター系/カムリ/カレン/キャミ/クラウン140・150・170系/クルーガー/コロナ/SAI/スターレット/セリカST180・200系/セルシオ/ソアラ/ナディア/ハリアー/bB/ビスタ/ファンカーゴ/プリウス/プレミオ/ブレビス/プログレ/マークⅡ/チェイサー/クレスタ/ヴェロッサ90・100・110系/マークX/ラウム/ランドクルーザー/RAV4/SAI/エスクァイア/iQ/スペイド/ポルテ/アベンシス/オーリス/ラクティス/アリオン/FJクルーザー/ヤリス/GRヤリス、【NISSANニッサン系(’83年~)(ディーゼル車除く)】アベニール/ウィングロード/X-TRAIL/エルグランド※1/キューブ/グロリア・セドリック/サニー/
サファリ※1/シルビア/シーマ/ジューク/スカイライン※2/ステージア/セフィーロ/セレナ※1/ティアナ/ティーダ/ティーノ/テラノ※1/ノート/バサラ※1/パルサーN14・N15/フェアレディZ/プリメーラ/プレサージュ※1/フーガ/ブルーバード/マーチ/ムラーノ/ラシーン/ラフェスタ/リバティ/ルネッサ/ローレル/180SX/ラティオ/キックス(現行P16型)、【DAIHATSUダイハツ系(’85年8月~)】アプローズ/オプティ/コペン/シャレード/ストーリア/タント/テリオス/テリオスキッド/ネイキッド/ブーン/MAX/ムーブ/ミラ/リーザ/YRV/ウェイク/キャスト/ウェイク/トール/ムーブキャンパス/ミラココア/ミライース/タフト(※1は、一部年式グレード等で取付不可となる車種が存在します※スカイライン(V37)200GT-Tは不可/エンジンが、ダイムラー製(ベンツ製))
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65715704MAG-22M14ホンダ、ミツビシ、スズキ、マツダM14×P1.5ブルー20【HONDAホンダ系(’83年~)】アコード/アヴァンシア/インスパイア/インテグラ/HR-V/S2000/SM-X/エディックス/NSX/エリシオン/エレメント/オデッセイ/キャパ/That's/シビック/CR-V/CR-X/CR-Xデルソル/ステップワゴン/ストリーム/セイバー/Z/トルネオ/バモス/ビガー/フィット/プレリュード/モビリオ/モビリオスパイク/ライフ/ラファーガ/レジェンド(’86年~)/ロゴ/ヴェゼル/ジェイド/グレイス/N-BOX/N-WGN/S660/シャトル/N-ONE、【MITSUBISHIミツビシ系(’82年~)】ekワゴン/エアトレック/エクリプス/FTO/ギャラン/グランディス/GTO/ディアマンテ/ディオン/デリカ※1/パジェロ※1/パジェロMini・Jr.・iO/ミラージュ/ランサー(プラウディア/トラック/パジェロ’99年6月~のV65・75W除く)/アウトランダー、【SUZUKIスズキ系(’84年9月~)】アルト(’85年~)/アルトラパン/エスクード/MRワゴン/エリオ/カプチーノ/Kei/ジムニー(’85年~のJA51・JA71~)/スイフト/ツイン/セルボ(’85年~)/ワゴンR/スペーシア/ハスラー/ソリオ/イグニス/バレーノ、【MATSUDAマツダ系(’70年~)(ディーゼル車除く)】アクセラ/アテンザ/RX-7/RX-8/AZワゴン/MPV/MX-6/カペラ/デミオ/ファミリア/プレマシー/ベリーサ/ミレーニア/ロードスター/CX-3/CX-5/ビアンテ(※1は、一部年式グレード等で取付不可となる車種が存在します)
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
65715713MAG-24M16スバル、トヨタM16×P1.5パープル14【SUBARUスバル系】レガシー:BR9・BM9・BRF(’09年4月~)/インプレッサ:GP・GJ(’11年10月~)/インプレッサG4/BRZ(’12年4月~)/フォレスター:SJ系(’12年11月~)/XV/R1:RJ1・RJ2(’04年11月~)/R2:RC1・RC2(’04年2月~)/プレオ:RA1・RA2(’98年10月~)/ヴィヴィオ:KK3・KK4(’96年11月~’98年9月)/サンバー:KS4(’90年3月~’98年12月)、TV2(’98年10月~)/サンバートライ:KV3・KV4(’90年3月~’98年12月)/レヴォーグ/トレジア/エクシーガクロスオーバー7/WRXS4、【TOYOTAトヨタ系】86(’12年4月~)(※’11年以降のスバル車FB・FAエンジンは、M16×P1.5になりつつあります(※現車要確認)それ以前のEJエンジン等は、M20×P1.5となります。当製品MAG-3をお求め下さい※WRX STi 3代目(’07年~)現行タイプはEJエンジンとなります/M20×P1.5となりますので当製品MAG-3をお求め下さい)
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65715713
2022-11-16
用途: スバルRC2に使用

スバルRC2のドレンボルトに使用。マグネットがとても強力です。あまりに強力だったため、ネジを収めるのに手間取るほどでした。鉄粉の除去がかなり期待できそうです。ボルトの表面のコーティングをはがさないよう,ペーパータオルをかませて工具を使うといいですよ。

対象商品 : 65715695
2022-12-16
用途: エンジン保護

エンジンならし運転中の鉄粉除去に役立てばと思い購入しました。効果の確認はこれからですが期待しています。

対象商品 : 65715704
2022-05-28
用途: 純正ドレンボルトと交換

車は、初期に鉄粉が出るので、その鉄粉除去に買いました。ジムニーシエラはオイルパンがアルミなのでネジ部の長いこの製品を選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 65715713
2022-04-05
用途: マグネット式に交換
建設業・工事業

マグネットに着く鉄粉で車の様子を判断したく購入。
アルミなのでオイルパン側のネジ山を傷めにくと思います。
ガスケットは1枚付属していますが再利用不可なので、純正品番803916010が次回から必要になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする