岩崎通信機(IWATSU)
電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途
オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18
定格電流(Arms)
30
内容量
1式
注意
※電流プローブ用電源PS-54もしくはPS-52 が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
ケーブル長(m)
感度
周波数帯域(MHz)
使用温湿度範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65716036
SS-540
PS-54、PS-52
(電源)約1.5/(センサー)約1
0.1V/A
DC~50
0~40℃、80RH以下(結露しないこと)
¥
237,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65716045
SS-550
PS-54、PS-52
電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1
0.1[V/A]
DC~100MHz
0℃~+40℃、81RH以下(結露しないこと)
¥
330,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76199699
SS-550(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
PS-54、PS-52
電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1
0.1[V/A]
DC~100MHz
0℃~+40℃、81RH以下(結露しないこと)
¥
348,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76418153
SS-540(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
PS-54、PS-52
(電源)約1.5/(センサー)約1
0.1V/A
DC~50
0~40℃、80RH以下(結露しないこと)
¥
255,600
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません