電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式

電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 - 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 - 岩崎通信機(IWATSU)

大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。

用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A付属品取扱説明書(1)、ケース(1)幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下内容量1式
注意
※電流プローブ用電源PS-54もしくはPS-52 が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
電源(V)
周波数帯域(MHz)
外部磁界の影響
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65716054SS-560PS-54、PS-52約500DC±12V±1VDC~10150mA以下(DCおよび60Hz、400A/mの磁界において)
297,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65716063SS-570PS-54、PS-52約520DC±12V±0.5VDC~2800mA以下(DCおよび60Hz、400A/mの磁界において)
352,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76199708SS-560(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)PS-54、PS-52約500DC±12V±1VDC~10150mA以下(DCおよび60Hz、400A/mの磁界において)
315,000
299,800
329,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76418169SS-570(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)PS-54、PS-52約520DC±12V±0.5VDC~2800mA以下(DCおよび60Hz、400A/mの磁界において)
370,000
369,800
406,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする