電流プローブ SS-500シリーズ

電流プローブ SS-500シリーズ - 岩崎通信機(IWATSU)

電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。

出力電圧(V)±12±0.5質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下内容量1式
注意
※「SS-240A/250/260/270電流プローブ」を使用するためPS-26の代わりに使用する場合は変換ケーブル「SS-200-HK」が別途必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
チャンネル数
消費電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65716115PS-54SS-5xx4170
93,500
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65716124PS-52SS-5xx220
62,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする