スマートデジタル風速計

スマートデジタル風速計 - BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル風速計 - BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル風速計 - BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル風速計 - BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル風速計 - BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル風速計 - BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル風速計 - BIGMAN(ビッグマン)

持ち運びできる環境測定器です。

用途ドローンを使用する前に、風速を計測し適合風力か確認し使用する。現場監督が風が強い日にクレーンなどの重機が倒れないように10分間の平均風速が10m/s以下かを確認する。エアコン送風口・室外機の微風・強風など許容風量内の測定に使用する。材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50℃質量(g)80(本体のみ)、123(電池込)タイプ風速計電源単4電池×4精度風速:±5%rdg+0.5m/s、温度:±2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×175分解能風速:0.01m/s、温度0.1℃サンプリング約2回/秒使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65716203BST01A
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする