BIGMAN(ビッグマン)
スマートデジタル騒音計
持ち運びできる環境測定器です。
用途
建設現場や土木作業などの作業騒音に対して測定をします。マンションなど住宅騒音トラブルに対して、騒音レベルを調査する為に使用します。車のホーンやマフラーなど機械の異音や音量を測定します。
材質
ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ
測定範囲
0~130dBA
質量(g)
74(本体のみ)、118(電池込)
タイプ
騒音計
電源
単4電池×4
精度
±2dBA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×30×195
分解能
0.1dBA
サンプリング
約2回/秒
使用環境
温度0~40℃、湿度:80%以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65716228
BST02N
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください