曜日別特売
BST02N スマートデジタル騒音計 BIGMAN(ビッグマン) 65716228

BST02N スマートデジタル騒音計 BIGMAN(ビッグマン) 65716228
BST02N スマートデジタル騒音計 BIGMAN(ビッグマン) 65716228
BST02N スマートデジタル騒音計 BIGMAN(ビッグマン) 65716228
BST02N スマートデジタル騒音計 BIGMAN(ビッグマン) 65716228
BST02N スマートデジタル騒音計 BIGMAN(ビッグマン) 65716228
BST02N スマートデジタル騒音計 BIGMAN(ビッグマン) 65716228
BST02N スマートデジタル騒音計 BIGMAN(ビッグマン) 65716228

スマートデジタル騒音計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65716228
品番
BST02N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

持ち運びできる環境測定器です。

用途
建設現場や土木作業などの作業騒音に対して測定をします。マンションなど住宅騒音トラブルに対して、騒音レベルを調査する為に使用します。車のホーンやマフラーなど機械の異音や音量を測定します。
材質
ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ
測定範囲
0~130dBA
質量(g)
74(本体のみ)、118(電池込)
タイプ
騒音計
電源
単4電池×4
精度
±2dBA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×30×195
分解能
0.1dBA
サンプリング
約2回/秒
使用環境
温度0~40℃、湿度:80%以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする