曜日別特売

モバイルCO2マネージャー

モバイルCO2マネージャー - 東亜産業
(1件のレビュー)

まん延防止等重点措置に向けた、3密対策の必需品の二酸化炭素
濃度測定器がコンパクトになり、持ち運びが可能になりました。
ホルダータイプでベルトやバッグなどに付けて持ち歩けます。
気になる箇所での換気対策に数値を可視化することで感染リスクを
いち早く察知できます。
数値が1000ppmを超えるとアラームで通知してお知らせします。
(厚生労働省推奨基準として二酸化炭素濃度(CO2濃度)1000ppm以下が
提示されています)厚生労働省が推奨しているNDIRセンサー方式です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途換気の目安も可視化でオフィスや会議以外にも公共交通機関乗車時や外食時、外出の持ち運びに。質量(g)約100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×53×18入力電圧(V)DC5/0.5A充電時間(時間)約2.5検知方式NDIR式測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000(±50+5%)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:900充電方式USB Type-C使用時間(時間)約20検知対象ガス二酸化炭素補正機能内容量1台
注意
※本品は、医薬品・医薬部品外品ではありません。
※空間全体を測定するものではなく、機器周辺の数値を測定するものになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65716368TOA-CO2MG-003-MB
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】モバイルCO2マネージャー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65716368TOA-CO2MG-003-MB71169596-TOA-CO2MG-003-MB CO2モニター NDIRセンサー式 モノタロウ 71169596CO2モニター NDIRセンサー式モノタロウ1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65716368
2021-09-22
用途: 換気の管理
港湾短大横浜校教育・研究機関

価格も廉価で手軽で使いやすい。立ち上がりが少し遅い気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする