個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
- 付属品
- プロテクトカバー、ベルトクリップ、エネループ(2本)
- トラスコ品番
- 336-5507
- 幅(mm)
- 54
- 高さ(mm)
- 67
- 奥行(mm)
- 24
- 電源
- 単4形Ni-MH電池(エネループ)2本
- 連続使用時間
- 約2000時間
- 機能
- バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
- 表示範囲
- 0.0-30.0ppm
- 検知原理
- 定電位電解式
- 対象ガス
- シアン化水素
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造
- 動作
- 【警報】ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション、【警報復帰】自己保持
- 警報設定値
- 1st 4.7ppm / 2nd 9.4ppm / 3rd 9.4ppm / TWA 0.9ppm / STEL 4.5ppm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報種類
- 【ガス警報】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報、センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
- サンプリング方式
- 拡散式
- 音量(dB)
- 80~(30cm)
- 内容量
- 1台
注意
※データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ




















