曜日別特売
モノタロウ

マグネット六角ホルダー 溶接用

マグネット六角ホルダー 溶接用 - モノタロウマグネット六角ホルダー 溶接用 - モノタロウマグネット六角ホルダー 溶接用 - モノタロウマグネット六角ホルダー 溶接用 - モノタロウマグネット六角ホルダー 溶接用 - モノタロウマグネット六角ホルダー 溶接用 - モノタロウ
(11件のレビュー)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。

用途溶接作業、仮止め作業に使用角度(°)30、45、60、75、90、135内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
吸着力(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66125719-105×70×13287100
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66125728-140×110×25945300
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66125728
2026-01-27
用途: 溶接
MKO 大津建設業・工事業

はんだ付け作業に使用しましたが、素晴らしい製品で品質も良く、お勧めです。

対象商品 : 66125728
2026-01-23
用途: 溶接
MKO 大津建設業・工事業

はんだ付け作業に使用しましたが、素晴らしい製品で品質も良く、お勧めです。

対象商品 : 66125728
2025-09-26
用途: アルゴン溶接の部材固定

半自動では無いので、確実に部材を支持する必要があり、大変助かってます

2024-12-03
用途: 溶接作業で使用
サービス業

吸着力が300の方を購入したのでしっかり固定できて良かったです。
角パイや中間止めなどの固定に最適で、価格も安く魅力的なので購入して良かったです。

1が参考にしています
2025-02-12
用途: 溶接時の角度だし

スコヤなんかでやっていたのがばからしいほど簡単にできました。手が放せるのでやけどの恐れもなくなりました。

2024-12-15
用途: 溶接作業
テクループサービス業

磁力も申し分なく、また角度も多数揃っているのでGOOD。もっと早く購入すればよかった反省。

対象商品 : 66125719
2024-05-14
用途: 溶接時に使用
有限会社米田商店サービス業

角度が解かりやすく、しっかりと固定出来今使用しているマグネットより使いやすいです!

対象商品 : 66125728
2023-12-27
用途: 溶接での直角を手で押さえなくて便利

磁石が強力で確実に固定出来るのがいい!実際にこれほど強力だとは思いっていなかったので使い勝手は良い。角度も色々使える(でも90度でしか使う事は無いが・・・)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
1が参考にしています
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする