曜日別特売

コンパクト蓄電池 ポータブル電源 150W

コンパクト蓄電池 ポータブル電源 150W - アルファ工業

高品質のリチウムイオンバッテリーを採用し、安全性に優れ安心してお使いいただけるポータブル蓄電池です。
フル充電状態であれば、スマホが15台連続充電でき、150Wまでの家電製品、照明器具、ノートパソコンなどがお使いいただけます。
本体充電はAC100V以外にも車内シガレットからも充電可能です。
ハンドルがついているので持ち運びでき、片手で持てるコンパクトサイズ。

用途緊急、災害、停電、アウトドアに。セット内容本体、充電用ACアダプター、充電用シガレット用コード、DC用コード質量(kg)約1.6出力コンセント差し込み口×2、DC用差し込み口×3、USB差し込み口×2本体寸法(mm)約196×108×126バッテリー100%高品質リチウムイオン電池※バッテリーIEC62133認証品、MSDS/UN38.3取得済み使用電力(W)150まで(緊急時は最大200Wまで限定的に使用可能)使用の目安ランタン(5Wの場合):約28時間 ・スマートフォン(9Wの場合):約15.5回(充電残量0からの場合) ・ラジオ(0.5Wの場合):約280時間 ・卓上LED電球(0.07Wの場合):約2,000時間 ・電気毛布(27Wの場合):約5時間 ・扇風機(20Wの場合):約7時間バッテリー電圧(V)3.7(167Wh)充電電圧(V)AC100充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)45000充電可能回数約500回内容量1個
注意
※電池の寿命維持のため高温多湿や寒暖差激しい場所(物置きなど)での保管はせず最低3か月に1度は使用して再充電をしてください。
※充電可能回数は目安で、保管及び使用状況等により異なります。
※Z-150は消費電力が150W未満の電気製品が使用可能です。150W以上の電気製品は対応ではありません。お使いになる前にお確かめください。
※一般家庭用電源(コンセントに差し込んで使う)は「AC」です。
※充電中(充電用アダプターが接続されている状態)では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764729Z-150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする