曜日別特売

花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック

花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック - エニックス(ANYCCS)花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック - エニックス(ANYCCS)花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック - エニックス(ANYCCS)花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック - エニックス(ANYCCS)

花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。
フード付き構造で外部からの侵入を防止します。
従来の花粉メガネにファッション性をもたせたスポーティーなデザイン。
メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。
紫外線を99%カット。
材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
本製品は医療機器ではありません。

仕様フード付き、紫外線カット材質プラスチック寸法(mm)148×155×43質量(g)28アズワン品番64-9374-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764747KGB-610-2N
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする