曜日別特売

BOJIN 反射防止&超防曇ゴーグル GL-70 TBEAR

BOJIN 反射防止&超防曇ゴーグル GL-70 TBEAR - トーアボージン

光の反射や映りこみを大幅に低減させた「くっきり、すっきり、よく見える」高性能アイピースゴーグルです。
曇り止め性能も従来レンズより大幅に向上しています。

仕様
【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】◯【レンズ交換】◯
トラスコ品番
712-1244
材質
フレーム:塩ビ、アイピース:ポリカーボネイト
長さ(mm)
80
幅(mm)
192
高さ(mm)
88
レンズ色
透明
適合規格
JIS
フレーム色
透明
加工
【防傷】◯【防曇】◯
色(バンド)
白
レンズ厚さ(mm)
0.7
紫外線カット
◯
通気孔
有
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75366028GL-70 TBEAR
¥3,400
¥2,998
¥3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする