現場で使用する人の意見を参考に開発された超ビッグサイズのマイクロファイバー。
超ビッグサイズなのでフィルム施工者、養生にも最適です。
車内を汚さず、傷めず優秀なマイクロファイバー。
水分の吸収率も非常に高く、1枚でなんと約3.7Lと抜群の吸収力。
ビッグサイズですので大型車などでも楽々拭き取れます。
マリンスポーツやレジャーにも便利です!
邪魔なタグは付いていませんので、快適にふき取りできます。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398