スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100

スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100 - EIGERTOOL(アイガーツール)スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100 - EIGERTOOL(アイガーツール)スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100 - EIGERTOOL(アイガーツール)
(2件のレビュー)

高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。
ハンドル握りでスプレーの調整ができます。
剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。

仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)質量(kg)1.5シルバー×レッド材質(本体)アルミ全長(m)3材質(刃先)SK-4本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657648171830
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65764817
2021-10-08
用途: 高所部位注油、塗装
製造業

高枝切りも出来、スプレー缶が噴射できることから購入しました。
以前は梯子を掛けて高所のベアリング、軸受に注油していたが楽に短時間で
出来るようになり便利さを実感できた。 
やっぱり、最長に伸ばすとスプレー缶の重量もあり持ちこらえるのに難があるが
一丁で3通りの使用が出来るのが良いと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 65764817
2024-02-02
用途: 枝切り、高所スプレー噴射
製造業

多用途に使用出来良い商品だったがノコギリを付け高枝を切っていた際に伸縮固定用のストッパーが支点より折れ破損した。 押し引きし負荷が掛かる部位から破損し難い部材にすれば良いと思う。  交換部品の販売があっても良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする