曜日別特売

パイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DIN

パイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DIN - カーメックス

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65727044SD5156CG1/83XT1セット(10本)G1/8-282.5P107粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
81,300
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
65727053SD5156CG1/43XT1セット(5本)G1/4-192.5P1411粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
75,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
65727069SD5156CG3/83XT1セット(5本)G3/8-192.5P1512粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
109,500
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
65727078SD5156CG1/23XT1セット(3本)G1/2-142.5P1716粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
78,900
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
65727087SD5156CG3/43XT1セット(3本)G3/4-142.5P2020粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
126,300
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
65727096SD5156CG13XT1セット(3本)G1'-112.5P2425粉末ハイス_HSS-E-PM高性能多層コーティング
224,400
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする