岩崎製作所
樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
こんなお得な商品も!
レバーカップリング カプラー オネジ PP
モノタロウ
¥
2,098
~
税込
¥
2,308
~
(1)
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
樹脂
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65728444
37B020P-Y
20A
19
51
19
56
33
3/4
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
65728469
37B032P-Y
32A
28
64
20
82
47
1-1/4
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728478
37B040P-Y
40A
37
73
28
90
55
1-1/2
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
65728487
37B050P-Y
50A
48
83
28
100
65
2
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
当日出荷
65728496
37B080P
80A
75
89
29
135
93
3
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728505
37B100P
100A
98
92
34
166
120
4
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728453
37B025P-Y
25A
247
61
20
61
38
1
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください