曜日別特売

SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)

SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) - 岩崎製作所SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) - 岩崎製作所

レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。

材質ステンレス内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6573044737H020SU-Y20A323921293/4
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573045637H025SU-Y25A374524341
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573046537H032SU-Y32A455128401-1/4
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573047437H040SU-Y40A535236411-1/2
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573048337H050SU-Y50A636046482
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573049937H065SU65A766156502-1/4
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573050837H080SU80A926273513
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573051737H100SU100A1206597544
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする