erugam (エルガム)
ボートコギコギ
erugam フィットネスシリーズ
全身運動ができる。
話題の足バカ運動。
材質
TPR・PP・PVC・ラテックス
質量(g)
約265
寸法(幅W×長さL)(cm)
約26.8×45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65763417
54125
レッド
スタンダード
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65763426
54126
ブルー
ハード
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。