曜日別特売

非常時やアウトドアで電源が使える ポータブル電源

非常時やアウトドアで電源が使える ポータブル電源 - OWLTECH(オウルテック)非常時やアウトドアで電源が使える ポータブル電源 - OWLTECH(オウルテック)非常時やアウトドアで電源が使える ポータブル電源 - OWLTECH(オウルテック)非常時やアウトドアで電源が使える ポータブル電源 - OWLTECH(オウルテック)非常時やアウトドアで電源が使える ポータブル電源 - OWLTECH(オウルテック)非常時やアウトドアで電源が使える ポータブル電源 - OWLTECH(オウルテック)非常時やアウトドアで電源が使える ポータブル電源 - OWLTECH(オウルテック)非常時やアウトドアで電源が使える ポータブル電源 - OWLTECH(オウルテック)

ACコンセント、DCカーソケット、充電用USBポートなどさまざまな種類の出力ポートを備えた大容量ポータブル電源です。キャンプやスポーツなどのアウトドアから、災害や停電の際の緊急時の電源として外部の機器に給電することができます。災害時など、万が一の停電時に小型の車載用炊飯器や湯沸かし電気ポット、ポータブル冷蔵庫など生活に必要な機器を使用することができます。また本体にはLEDライトが搭載されているため、照明のない環境下で過ごすための明るさを確保することができます。

付属品
取扱説明書 兼 保証書
AC充電器(90W)
入力ポート
DC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]
USB Type-C:5V3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]
出力ポート
USB Type-A:5V/2.4A × 3ポート [合計:7.2A]
USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]
DC カーソケット、DC (Φ5.5×2.5mm) × 2ポート:最大13.3V/10A
ブラック対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー、LEDランタン、扇風機、ポータブルスピーカー、電気毛布、小型車載炊飯器、小型車載ポット、ポータブル冷蔵庫、ノートパソコン、ドローン定格入力DC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]、USB Type-C:5V3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A [PD100W]、合計最大入力:220W保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護使用温度範囲(℃)0~40定格出力(W)400(AC100V×2口)バッテリー電圧(V)3.6波形AC100V純正弦波保管温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー
充電時間(時間)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像65764607OWL-LPBL172801-BKリチウムイオン電池付属AC充電器:約9、付属AC充電器とPD100W充電器の併用:約5-
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
※商品画像65764616OWL-LPBL112001-BKリチウムイオン電池付属AC充電器:約6、付属AC充電器とPD100W充電器の併用:約3約 5
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする