久冨勝
濃色タオル
約80gのフェイスタオルで、通常のタオルより
長めになっているので頭にも巻けます。
種別
フェイスタオル
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約34×92
質量(g/枚)
約80
内容量
1枚
注意
※ご使用後はよく洗って感想させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されてるうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※タオルの性質上、使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合がありので他の物と区別してお洗いください。
※長時間水に浸けたままにしますと他の物に色移りすることがありますので御注意ください。
※塩素系漂白剤のご使用はお避け下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65764169
256匁
ホワイト
¥
300
取扱い終了
65764178
256匁
ブラック
¥
300
取扱い終了
65764187
256匁
ネイビー
¥
300
取扱い終了
65764196
256匁
グレー
¥
300
取扱い終了
65764205
256匁
ブラウン
¥
300
取扱い終了
65764214
256匁
グリーン
¥
300
取扱い終了
65764223
256匁
レッド
¥
300
取扱い終了
65764239
256匁
パープル
¥
300
取扱い終了
65764248
256匁
エンジ
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください