久冨勝
雑巾10枚入り
使用頻度の高いお客様におすすめの10枚セットになっております。
用途
拭き掃除・洗車・窓拭きなど
色
ホワイト
質量(g)
約30
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約20×30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65764266
HK600
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください