トランクスツール

トランクスツール - 不二貿易トランクスツール - 不二貿易トランクスツール - 不二貿易トランクスツール - 不二貿易トランクスツール - 不二貿易トランクスツール - 不二貿易トランクスツール - 不二貿易トランクスツール - 不二貿易
材質構造部材:MDF/パイン材質量(kg)4.5耐荷重(kg)(座面)80kg張地ポリエステル100%内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×320×120外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×450脚寸法高さH(mm)240座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350材質(クッション)ウレタンフォーム内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6576570927662ネイビー500×350×450475×320×1204.5
10,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6576573627665グレー500×350×450475×320×1204.5
10,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6576569327661ミント500×350×450475×320×1204.5
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6576571827663ローズ500×350×450475×320×1204.5
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6576572727664ブラウン500×350×450475×320×1204.5
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする