不二貿易
掛時計 スピカ2 Φ30
材質
ガラス/ポリスチレン
質量(kg)
0.8
直径(Φcm)
30
表示方式
アナログ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×47×300
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65765745
28106
サンドベージュ
¥2,150
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65765754
28107
ブルー
¥2,150
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65765779
28109
ダークグレー
¥2,150
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65765763
28108
スカイグレー
¥2,150
¥
1,498
¥1,648
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。