不二貿易
アルミパラソル 240cm
材質
構造部材:アルミニウム(支柱グレー) 、傘生地:ポリエステル
質量(kg)
3.6
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2480×2480×2260
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65765788
37850
グリーン
¥10,625
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
65765797
37851
アイボリー
¥10,625
¥
6,998
¥7,698
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65765806
37852
ブラウン
¥10,625
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。