不二貿易
ラタン調 ガーデンテーブル チェアセット 3点
材質
構造部材(テーブル/チェア):ポリエチレン
質量(kg)
14
座面高さ(mm)
430~470
材質(表面)
甲板:強化ガラス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×500×740
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65765955
38372
¥46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください