不二貿易
コタツ スクエア 布団付き
材質
構造部材(脚部):MDF、布団:ポリエステル100%(表地/裏地/中綿)
質量(kg)
12.5
表面処理
PVCラミネート(ウォールナットBR/WHオーク)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×680×355
材質(表面)
甲板:MDF
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65766454
19133
アイボリー
¥23,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65766463
19134
ネイビー
¥23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。