曜日別特売

加湿器 電球 400mL

加湿器 電球 400mL - 不二貿易加湿器 電球 400mL - 不二貿易加湿器 電球 400mL - 不二貿易加湿器 電球 400mL - 不二貿易加湿器 電球 400mL - 不二貿易加湿器 電球 400mL - 不二貿易
材質ABS/PET/ポリプロピレン質量(kg)0.1タンク容量(L)0.4外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×158内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6576657686620
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする